ナベヤ
アライニングボルト7110DI
先端はフラットで研削してあります。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
G
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561663
7110DI-M8
25
4
13
5.5
13
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
88561672
7110DI-M10
55
5
17
8.6
17
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
88561681
7110DI-M12
56
6
17
8.6
19
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
88561697
7110DI-M16
1258
8
24
10.5
24
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください