曜日別特売

PL警告表示アルミラベル

PL警告表示アルミラベル - ユニットPL警告表示アルミラベル - ユニット
(2件のレビュー)

熱に強い

文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな取付方式ステッカー材質アルミステッカー耐熱温度(℃)約-45~120内容量1組(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88576056846-03K743-848660×11020
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88576214846-23K743-863030×558
1,100
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88576214
2020-04-30
用途: マンション大規模修繕工事にて

廊下のPS(パイプシャフト)内に設置されている給湯器の排気管付近に貼付しました。
PS内部に設置してある給湯器には注意ラベルが貼ってありますが、PS扉には「貼っていない・劣化して読めない」事があります。
アルミ製で耐熱性能も合致しました。
ただ「絶対にさわるな」より「絶対にさわらない」くらいの注意書きが最適です。
警告ラベルなので仕方ないですが。

1が参考にしています
対象商品 : 88576214
2016-02-26
用途: 発電機用ディーゼルエンジンの高温部に貼り付け

題名の通り、ディーゼル発電装置の高温部に貼り付けします。思ったより小さいので、アピール度は低いです。しかし、近くで見ると警告なのでまあ良いかと。高温(やく100℃)でもなんとか保っています。張るときに台紙から剥がすと丸くなるのはアルミである証なので仕方ないですが、貼りづらい(^^; 静かに警告する部分には良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする