ユニット
防火標識ステッカー
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
300×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88586872
828-97
禁煙 NO SMOKING
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88586881
828-98
火気厳禁 NO OPENFLAME
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88586897
828-99A
危険物品持込み厳禁 NO DANGEROUS GOODS
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください