高圧ガス標識(エコユニボード)

高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス標識(エコユニボード) - ユニット
(4件のレビュー)
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)450×600内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88587222827-55高圧ガス製造施設 ガス名・許可年月日・許可番号・保安統括者・保安係員
3,490
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88587231827-56高圧ガス貯蔵所 ガス名・許可年月日・許可番号・貯蔵量・取扱責任者
3,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88587247827-57特定高圧ガス消費施設 ガス名・受理年月日・受理番号・取扱主任者
3,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
88587256827-58高圧ガス容器置場 収納ガス種・容器置場面積・最大収納量・許可年月日・許可番号・販売主任者
3,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88587265827-60緊急連絡先 消防・警察・○○・・
3,490
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
88587274827-61LPガス貯蔵設備 最大貯蔵量・名称・所在地・電話番号・管理者氏名
3,490
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88587283827-62LPガス貯蔵施設 最大貯蔵量・名称・所在地・電話番号・管理者氏名
3,490
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
88587292827-63燃 LPガス供給施設
3,490
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 敷地内の標記

アクリルボードで取り付け安いが、風雨ですぐ外れてしまうのが難点
留め具の数を増やして取り付けしています。

対象商品 : 88587247
2023-01-24
用途: 窒素CE設備の表示として
株式会社オプトテクノ製造業

窒素CE(Cold Evaporator)設備があるので、会社の正門脇と窒素を使う建屋の入口脇に法令に従い標識を設置しました。過不足なく、良い商品でした。

対象商品 : 88587247
2018-09-10
用途: 既存のものが壊れた為、交換

既存のものと若干レイアウトが違いましたが、安価に購入出来たので良かったです。

対象商品 : 88587256
2022-06-19
用途: ガスの貯蔵庫に取り付けます。
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄製の物が付いていたので錆びて文字が見えなくなってしまいました。
今回の物は錆びないのでその点良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする