ユニット
避難口誘導蓄光ステッカー
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途
床面貼用
取付方式
粘着付
材質
蓄光ステッカー(表面保護材/軟質ビニールフィルム550×550mm)
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
寸法(mm)
500×500
内容量
1枚
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88587667
824-13
非常口(右)
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88587676
824-14
非常口(左)
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
88587685
824-15
矢印
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください