ユニット
避難誘導標識ステッカー
停電時の暗闇でも自発光する蓄光タイプ
火災時・緊急災害時に運び出す重要書類保管庫に表示(非常持出)
火災時作動の防火用扉に表示(防火扉)
取付方式
裏面粘着
材質
蓄光ステッカー
仕様
裏面粘着
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88588193
829-75
防火扉
743-1791
80×240
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
88588202
829-76
非常持出
743-1805
80×240
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88588211
829-77
非常持出
743-1813
40×120
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88588227
829-78
非常持出
743-1821
240×80
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88588236
829-79
非常持出
743-1830
120×40
¥
530
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
返品不可
88588245
829-81
非常口につき この前へ物を置かないでください。
743-1848
150×225
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください