ユニット
床面誘導蓄光標識ステッカー
こんなお得な商品も!
床面誘導標識ステッカー
モノタロウ
¥
2,398
~
税込
¥
2,638
~
(1件のレビュー)
材質
蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
仕様
裏面粘着
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88588272
829-16
上矢印 非常口
裏面粘着
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88588281
829-17
上矢印のみ
裏面粘着
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88588297
829-30
緑上矢印・非常口
裏面粘着
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88588306
829-31
赤上矢印・非常口
裏面粘着
¥
3,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88588324
829-33
右矢印・非常口
-
¥
3,600
取扱い終了
代替品有
88588315
829-32
左矢印・非常口
-
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください