避難経路ステッカー

避難経路ステッカー - ユニット
(1件のレビュー)

避難経路上に設置する表示ステッカーです。

用途避難経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。文字内容避難経路この前に物を置かないでください取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様粘着付(セパレーター台紙付)トラスコ品番744-6110寸法(mm)150×360内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88588491863-678
1,010
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 幼稚園で、避難器具と書いてある表示を新しくする
建設業・工事業

避難器具が滑り台だったのと、避難器具のステッカーで、シール式の物が無かったので、この商品を取ったが、消防に確認すると、既存と同じでなければならないとの事で、本日仕方なく、ノリ無しの避難器具のプレートを4枚注文した。
よって使用できなかった。
ガラスに張るので、両面テープで貼ると裏から見えてしまうので、シール式が良かった。薄いものはシール式を選べるようにして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする