ユニット
突出し防火標識
遠目からでもよくわかる突出しタイプ
用途
壁面取り付け用の突き出し標識として。
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88589751
825-88
担架 下矢印
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88589767
825-82
消火栓・下矢印
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
88589776
825-83
消火器・下矢印
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り13点です
88589785
825-84
下矢印
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください