ユニット
消防設備ステッカー
消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。
用途
消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。
文字内容
消防設備この前に物を置かないでください
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
トラスコ品番
744-6128
寸法(mm)
150×360
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88589855
863-679
¥
1,010
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください