ユニット
緊急地震速報ステッカー
仕様
裏面粘着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
取付方式
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88590372
832-602
1枚
緊急地震速報を聞いたら近くの階でおりる
ステッカー
PPステッカー
743-3115
30×100
¥
60
¥
48
¥
53
(税込)
翌日出荷
返品不可
88590521
863-695
1組(10枚)
転倒防止対策要
ステッカー
PPステッカー
744-6217
Φ25
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
88590537
863-696
1組(10枚)
転倒防止対策要
ステッカー
PPステッカー
744-6225
Φ50
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88590363
832-601
1組(10枚)
緊急地震速報を聞いたら急ブレーキをかけない
-
PPステッカー
743-3107
50×100
¥
1,000
取扱い終了
88590381
832-603
1組(10枚)
緊急地震速報を聞いたら身を守る姿勢を取る
-
PPステッカー
743-3123
30×100
¥
600
取扱い終了
88590485
863-691
1組(10枚)
飛散防止対策要
-
再ハクリ紙
744-6179
Φ25
¥
500
取扱い終了
88590494
863-692
1組(10枚)
飛散防止対策要
-
再ハクリ紙
744-6187
Φ50
¥
600
取扱い終了
88590503
863-693
1組(10枚)
飛散防止対策済
ステッカー
再ハクリ紙
744-6195
Φ25
¥
500
取扱い終了
返品不可
88590512
863-694
1組(10枚)
飛散防止対策済
ステッカー
再ハクリ紙
744-6209
Φ50
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください