ユニット
緊急地震速報ポケット標識
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。
用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
文字内容
緊急地震速報を聞いたら
取付方式
4隅穴
材質
本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ
仕様
穴4スミ・ハトメ穴
トラスコ品番
743-3174
寸法(mm)
580×310
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88590397
832-620
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください