曜日別特売

緊急地震速報ステッカー標識

緊急地震速報ステッカー標識 - ユニット緊急地震速報ステッカー標識 - ユニット
材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)200×300内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88590433832-624緊急地震速報を聞いたら最寄の机の下に潜り、揺れに備える姿勢をとる。・・ステッカー
1,210
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
88590467832-627緊急地震速報を聞いたら○○○ステッカー
1,210
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
88590424832-623緊急地震速報を聞いたらエレベータ利用しないで下さい-
1,100
取扱い終了
代替品有
88590406832-621緊急地震速報を聞いたら速やかにこの場所から離れて下さい-
1,100
取扱い終了
88590415832-622緊急地震速報を聞いたら速やかにこの場所で身を守る姿勢を取って下さい-
1,100
取扱い終了
88590442832-625緊急地震速報を聞いたら配膳は中断し、トレイ等を安全場所(例えば床)に置く。・・-
1,100
取扱い終了
88590451832-626緊急地震速報を聞いたら着席中はその場でじっとして揺れに備えるよう誘導(熱湯に注意)。・・-
1,100
取扱い終了
88590476832-628緊急地震速報を聞いたら室内では・・・/屋外では・・・-
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88590424832-62340507905832-623832-623 緊急地震速報標識ステッカー ユニット 40507905緊急地震速報標識ステッカーユニット1枚
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする