ユニット
防犯メジャーステッカー
用途
店舗入口で犯人の身長確認に
文字内容
150/160/170/180
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-9631
寸法(mm)
400×80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88590704
823-24
¥
1,030
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください