曜日別特売

トイレ用標識

トイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニットトイレ用標識 - ユニット
(1件のレビュー)

優美なアクリル製!

取付方式両面テープ材質アクリル白板仕様両面テープ付内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88595622843-01備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい743-6858120×50
960
699
769(税込)
当日出荷
88595631843-02お互いに清潔にしましょう743-6866120×50
960
699
769(税込)
当日出荷
88595647843-04吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい743-6874120×50
960
859
945(税込)
当日出荷
88595665843-06ご使用後は必ず水をお流し下さい743-6891120×50
960
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
88595674843-07扉の開閉はお静かに願います743-6904120×50
960
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88595683843-12備え付の紙以外は御使用にならないで下さい743-6912120×50
960
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
88595692843-20備え付の紙以外は御使用にならないで下さい 脱脂綿・布等は備え付の「汚物入」にお捨て下さい743-694750×120
960
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88595701843-21お互いに清潔にしましょう743-695550×120
960
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
88595717843-22吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい743-696350×120
960
789
868(税込)
3日以内出荷
88595726843-23ご使用後は必ず水をお流し下さい743-697150×120
960
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88595735843-25備え付の紙以外はご使用にならないで下さい743-698050×120
960
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
88595744843-27ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい743-699850×120
960
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88595753843-28洋式 WESTERN STYLE743-700550×120
960
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
88595762843-29和式 JAPANESE STYLE743-701350×120
960
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
88595656843-05柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい743-6882120×50
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 自治会館のトイレ改修

以前に使用していたプレートと全く同じものではなかったが、十分でした。
裏面の紙を剥がせば貼ることができたのですが、その説明が裏面剥離紙に印刷されてあると、より良かったかと思いました。例えば【この紙を剥がして貼ってください】とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする