曜日別特売
(1件のレビュー)

昼間は蛍光色、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。

仕様セパレーター有基材ポリエステル樹脂(ガラス球反射層)テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系内容量1巻
注意
※貼り付ける面のゴミ・油などを拭きとってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88597914864-60黄×黒371-8255450.15
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88597923864-61黄×黒371-8263900.15
11,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
88597932864-62黄×黒737-44021500.15
18,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
88597941864-63橙×黒744-6632450.13
5,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88597957864-64橙×黒744-6641900.13
11,200
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
返品不可
88597966864-65橙×黒737-44111500.13
18,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88597914
2022-07-24
用途: 夜間照明がないところの危険回避用
農・林・水産業

日中と夜間照明がないところの危険回避用に使っています。こちらから光を照らすところなら反射テープで良いのですが、そうではないので蛍光タイプを選びました。十分機能していますが、思ったほど蛍光強くありません。注意喚起のためにもっとどぎつい蛍光が希望です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする