曜日別特売

産業廃棄物分別アルミステッカー

産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット産業廃棄物分別アルミステッカー - ユニット

アルミなので良くなじみます

取付方式裏面粘着材質アルミステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)100×200質量(g)45内容量1組(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88621425822-80燃え殻
1,380
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88621434822-81廃油
1,380
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
88621443822-82廃プラスチック類
1,380
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621452822-83廃酸
1,380
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
88621461822-84廃アルカリ
1,380
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
88621477822-85ガラスくず
1,380
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
88621486822-86金属くず
1,380
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621495822-87ゴムくず
1,380
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621504822-88木くず
1,380
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする