ユニット
廃棄物マグネット標識
脱着自由で何度でも使用可!
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
仕様
マグネット式
寸法(mm)
120×240
質量(g)
90
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
文字内容
選択してください
ガラスくず
ゴムくず
廃アルカリ
廃プラスチック類
廃油
廃酸
木くず
燃え殻
金属くず
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88621617
821-90
燃え殻
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
88621626
821-91
廃油
¥
950
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
88621635
821-92
廃プラスチック類
¥
950
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
88621644
821-93
廃酸
¥
950
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621653
821-94
廃アルカリ
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621662
821-95
ガラスくず
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
88621671
821-96
金属くず
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
88621687
821-97
ゴムくず
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88621696
821-98
木くず
¥
950
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください