ユニット
廃棄物標識
廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
用途
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。
取付方式
裏面糊付
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
仕様
裏面糊付
寸法(mm)
600×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88621836
823-90
一般廃棄物保管場所
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
88621845
823-91
産業廃棄物保管場所
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
88621854
823-92
特別管理産業廃棄物保管場所
¥
3,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください