曜日別特売

スクエア反射クッション(高輝度反射タイプ)

スクエア反射クッション(高輝度反射タイプ) - ユニットスクエア反射クッション(高輝度反射タイプ) - ユニット

厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。

用途壁面やコーナー等の保護クッションです。材質PVCPE発泡体寸法(mm)342.5×610×15質量(g)250内容量1枚
注意
※切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。クッション部分を傷つけないように切断してください。雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88623114866-42826-3743黄/黒
4,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88623123866-43826-3744緑/白
4,300
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする