曜日別特売

47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用)

47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂47802 エコ5バリューツータックカーゴパンツ(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様エコマーク、ワンポイント種別ツータックカーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906422747802ネイビー7870
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906423647802ネイビー7873
7,600
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8906424547802ネイビー7876
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906425447802ネイビー7879
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906426347802ネイビー7882
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906427247802ネイビー7885
7,600
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年2月6日
8906428147802ネイビー7888
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906429747802ネイビー7591
7,600
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年2月6日
8906430647802ネイビー7596
7,600
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年2月6日
8906431547802ネイビー75101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906432447802ネイビー75106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906433347802ネイビー85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906434247802ネイビー85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906435147802シルバー7870
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906436747802シルバー7873
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906437647802シルバー7876
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906438547802シルバー7879
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906439447802シルバー7882
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906440347802シルバー7885
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906441247802シルバー7888
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906442147802シルバー7591
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906443747802シルバー7596
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906444647802シルバー75101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906445547802シルバー75106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906446447802シルバー85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906447347802シルバー85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906448247802スモークグリーン7870
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906449147802スモークグリーン7873
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906450747802スモークグリーン7876
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906451647802スモークグリーン7879
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906452547802スモークグリーン7882
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906453447802スモークグリーン7885
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906454347802スモークグリーン7888
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906455247802スモークグリーン7591
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906456147802スモークグリーン7596
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906457747802スモークグリーン75101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906458647802スモークグリーン75106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906459547802スモークグリーン85112
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906460447802スモークグリーン85120
7,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906461347802ロイヤルブルー7870
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906462247802ロイヤルブルー7873
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906463147802ロイヤルブルー7876
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906464747802ロイヤルブルー7879
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906465647802ロイヤルブルー7882
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906466547802ロイヤルブルー7885
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906467447802ロイヤルブルー7888
7,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906468347802ロイヤルブルー7591
7,600
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年2月6日
8906469247802ロイヤルブルー7596
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906470147802ロイヤルブルー75101
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906471747802ロイヤルブルー75106
7,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする