81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用)

81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂81502 製品制電ワンタックカーゴパンツ(年間用定番生地使用) - 自重堂
(1件のレビュー)

新鮮さが持続する。洗濯耐久性に優れた一着。織物芯を使用することで型くずれを防止し、生地に色あせ防止加工をしていますので洗濯を繰り返しても新鮮さが持続します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格JIST8118適合、製品制電生地ソフトツイルRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業、電気・設備工事、自動車・バイク整備、運送・倉庫内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8915390681502ネイビー7870
9,300
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915391581502ネイビー7873
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915392481502ネイビー7876
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915393381502ネイビー7879
9,300
4,890
5,379(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915394281502ネイビー7882
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915395181502ネイビー7885
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915396781502ネイビー7888
9,300
4,890
5,379(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月上旬
8915397681502ネイビー7891
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915398581502ネイビー7896
9,300
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8915399481502ネイビー78101
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915400381502ネイビー78106
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915401281502ネイビー85112
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915402181502ネイビー85120
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915403781502シルバー7870
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915404681502シルバー7873
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915405581502シルバー7876
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915406481502シルバー7879
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915407381502シルバー7882
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915408281502シルバー7885
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915409181502シルバー7888
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915410781502シルバー7891
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915411681502シルバー7896
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915412581502シルバー78101
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915413481502シルバー78106
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915414381502シルバー85112
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915415281502シルバー85120
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8915416181502ライトブルー7870
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915417781502ライトブルー7873
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915418681502ライトブルー7876
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915419581502ライトブルー7879
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915420481502ライトブルー7882
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915421381502ライトブルー7885
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8915422281502ライトブルー7888
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915423181502ライトブルー7891
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915424781502ライトブルー7896
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915425681502ライトブルー78101
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915426581502ライトブルー78106
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915427481502ライトブルー85112
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915428381502ライトブルー85120
9,300
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915429281502アースグリーン7870
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915430181502アースグリーン7873
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915431781502アースグリーン7876
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915432681502アースグリーン7879
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915433581502アースグリーン7882
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915434481502アースグリーン7885
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915435381502アースグリーン7888
9,300
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915436281502アースグリーン7891
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915437181502アースグリーン7896
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915438781502アースグリーン78101
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8915439681502アースグリーン78106
9,300
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89153951
2022-08-31
用途: 石油製品輸送時に着用しております。

生地も品質も良いと思います。
サイドのポケットがチャックだと良かったと思います。ボタンだと中に入れている物が
小さい物だったりすると落ちそうなので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする