WHISeL パンツ(男女兼用) WH90066

WHISeL パンツ(男女兼用) WH90066 - 自重堂WHISeL パンツ(男女兼用) WH90066 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%股下(cm)85生地ブリスター性別男女兼用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165422WH90066サックスS64~749421
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165431WH90066サックスM72~8210021
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165447WH90066サックスL80~9010621
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165456WH90066サックスLL88~9811221
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165465WH90066サックス3L96~10612021
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165474WH90066サックス4L106~11812821
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165483WH90066サックス5L116~12813621
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165492WH90066ネイビーS64~749429
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165501WH90066ネイビーM72~8210029
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165517WH90066ネイビーL80~9010629
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165535WH90066ネイビー3L96~10612029
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165544WH90066ネイビー4L106~11812829
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165553WH90066ネイビー5L116~12813629
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165526WH90066ネイビーLL88~9811229
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする