自重堂
48063 防寒コート(フード付)
裏ボアは極寒に挑むワーカーの強い味方。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、内ポケット、ウイングアーム、袖口内ジャージ仕様、裾ヌレ防止折り返し仕様
種別
コート
混率(%)
表地/ポリエステル65・綿35、裏地/アクリルシープボア
機能
防寒
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89072785
48063
アーミーグリーン
M
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072794
48063
アーミーグリーン
L
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072803
48063
アーミーグリーン
LL
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072812
48063
アーミーグリーン
EL
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072821
48063
アーミーグリーン
4L
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072837
48063
ネイビー
M
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072846
48063
ネイビー
L
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072855
48063
ネイビー
LL
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072864
48063
ネイビー
EL
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89072873
48063
ネイビー
4L
¥13,600
¥
6,990
¥7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください