自重堂
44504 製品制電長袖シャツ(春夏用)
夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、オリジナルデザインボタン
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
サマークール二層トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
ストーングレー
ミストブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89012917
44504
アースグリーン
S
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012926
44504
アースグリーン
M
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012935
44504
アースグリーン
L
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012944
44504
アースグリーン
LL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012953
44504
アースグリーン
EL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012962
44504
アースグリーン
4L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012971
44504
アースグリーン
5L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012987
44504
ストーングレー
S
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012996
44504
ストーングレー
M
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013005
44504
ストーングレー
L
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89013014
44504
ストーングレー
LL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013023
44504
ストーングレー
EL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013032
44504
ストーングレー
4L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013041
44504
ストーングレー
5L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013057
44504
ミストブルー
S
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013066
44504
ミストブルー
M
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89013075
44504
ミストブルー
L
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013084
44504
ミストブルー
LL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013093
44504
ミストブルー
EL
¥
10,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013102
44504
ミストブルー
4L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89013111
44504
ミストブルー
5L
¥
10,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください