曜日別特売

45404 清涼長袖シャツ(春夏用)

45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂45404 清涼長袖シャツ(春夏用) - 自重堂

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ワンポイント、カジュアルステッチ、ウイングアーム種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902271745404シルバーS
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902272645404シルバーM
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902273545404シルバーL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902274445404シルバーLL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902275345404シルバーEL
11,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902276245404シルバー4L
11,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902277145404ライムS
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902278745404ライムM
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902279645404ライムL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902280545404ライムLL
11,500
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902281445404ライムEL
11,500
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902282345404ライム4L
11,500
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする