曜日別特売

51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用)

51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂51604 Jawin 長袖シャツ(秋冬用) - 自重堂

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープを使用するなど、デザイン性と機能性を兼ね備えたシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背当てプリント、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、フロントボタン、ロゴ刺繍種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハニカムリップストップRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908975251604グレイッシュブラウンS
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908976151604グレイッシュブラウンM
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908977751604グレイッシュブラウンL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908978651604グレイッシュブラウンLL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908979551604グレイッシュブラウンEL
10,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908980451604グレイッシュブラウン4L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908981351604グレイッシュブラウン5L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908982251604シックブラックS
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908983151604シックブラックM
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908984751604シックブラックL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908985651604シックブラックLL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8908986551604シックブラックEL
10,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908987451604シックブラック4L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908988351604シックブラック5L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908989251604シルバーS
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908990151604シルバーM
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908991751604シルバーL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908992651604シルバーLL
10,700
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908993551604シルバーEL
10,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908994451604シルバー4L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908995351604シルバー5L
10,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする