曜日別特売

Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用)

Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55604 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背当てプリント、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、袖カフス釦、ロゴ刺繍種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハニカムリップストップRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909050455604シックブラックS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909051355604シックブラックM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909052255604シックブラックL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909053155604シックブラックLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909054755604シックブラックEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909055655604シックブラック4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909056555604シックブラック5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909057455604シルバーS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909058355604シルバーM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909059255604シルバーL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909060155604シルバーLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909061755604シルバーEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909062655604シルバー4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909063555604シルバー5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909064455604キャメルS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909065355604キャメルM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909066255604キャメルL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909067155604キャメルLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909068755604キャメルEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909069655604キャメル4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909070555604キャメル5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする