曜日別特売

Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用)

Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂Jawin 55804 長袖シャツ(春夏用) - 自重堂

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、背中ループ、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、袖カフスボタン、ロゴ刺繍種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル85、綿15生地ドライオックスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909350555804シックブラックS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909351455804シックブラックM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909352355804シックブラックL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909353255804シックブラックLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909354155804シックブラックEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909355755804シックブラック4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909356655804シックブラック5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909357555804シルバーS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909358455804シルバーM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909359355804シルバーL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909360255804シルバーLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909361155804シルバーEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909362755804シルバー4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909363655804シルバー5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909364555804ミストブルーS
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909365455804ミストブルーM
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909366355804ミストブルーL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909367255804ミストブルーLL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909368155804ミストブルーEL
10,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909369755804ミストブルー4L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909370655804ミストブルー5L
10,700
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする