自重堂
Jawin 55904 綿100%長袖シャツ(春夏用)
デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
生地
シャークスキン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭&抗菌効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
内容量
1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
全21種類を絞り込む
色
アイボリー
キャメル
スチールグレー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89095002
55904
アイボリー
S
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095011
55904
アイボリー
M
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89095027
55904
アイボリー
L
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095036
55904
アイボリー
LL
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095045
55904
アイボリー
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095054
55904
アイボリー
4L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095063
55904
アイボリー
5L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095072
55904
スチールグレー
S
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095081
55904
スチールグレー
M
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095097
55904
スチールグレー
L
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095106
55904
スチールグレー
LL
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095115
55904
スチールグレー
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095124
55904
スチールグレー
4L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095133
55904
スチールグレー
5L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095142
55904
キャメル
S
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095151
55904
キャメル
M
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095167
55904
キャメル
L
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095176
55904
キャメル
LL
¥
8,900
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095185
55904
キャメル
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095194
55904
キャメル
4L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89095203
55904
キャメル
5L
¥
8,900
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください