曜日別特売

84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用)

84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂84204 綿100%ストレッチ長袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、シャツ衿台(メッシュ)種別長袖シャツ混率(%)綿100機能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ)生地サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910188784204ネイビーS
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910189684204ネイビーM
7,600
3,690
4,059(税込)
当日出荷
名入れ可
8910190584204ネイビーL
7,600
3,690
4,059(税込)
欠品中
名入れ可
出荷予定:2026年4月6日
8910191484204ネイビーLL
7,600
3,690
4,059(税込)
当日出荷
名入れ可
8910192384204ネイビーEL
7,600
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910193284204ネイビー4L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910194184204ネイビー5L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910195784204アイボリーS
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910196684204アイボリーM
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910197584204アイボリーL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910198484204アイボリーLL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910199384204アイボリーEL
7,600
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910200284204アイボリー4L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910201184204アイボリー5L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910202784204アースグリーンS
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910203684204アースグリーンM
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910204584204アースグリーンL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910205484204アースグリーンLL
7,600
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8910206384204アースグリーンEL
7,600
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910207284204アースグリーン4L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910208184204アースグリーン5L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910209784204シルバーグレーS
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910210684204シルバーグレーM
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910211584204シルバーグレーL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910212484204シルバーグレーLL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910213384204シルバーグレーEL
7,600
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910214284204シルバーグレー4L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910215184204シルバーグレー5L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910216784204シックブラックS
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910217684204シックブラックM
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910218584204シックブラックL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910219484204シックブラックLL
7,600
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910220384204シックブラックEL
7,600
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910221284204シックブラック4L
7,600
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910222184204シックブラック5L
7,600
4,590
5,049(税込)
33日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89101905
2021-11-05
用途: 溶接する作業着
株式会社オーテクス製造業

ストレッチが効いていて着やすいです。
溶接作業時、火花が飛ぶので綿100%しか着れませんが、この商品はとてもいいです。
3度めのリピになりますが、次回も購入すると思います。

対象商品 : 89102027
2021-04-09
用途: 河川や貯水池での採水作業
サービス業

アイロンをしなくてもいい素材であるといいと思います

対象商品 : 89101932
2020-07-24
用途: 鋳造作業の時です。
製造業

着心地が良いです。そこそこ涼しいです。デザインがいいと思います。

対象商品 : 89102106
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

綿100%なのに、洗濯後の皺も少なく、着心地も良いです。やや厚みがあり、しっかりした感じですので、ハードな作業には向いてると思います。かっこもいいです。ただ。このシリーズの、作業ズボンが無いので、上下セットを作ってください。なので★一つ減です。

対象商品 : 89102185
2018-09-20
用途: 木工作業
サービス業

材質はいいが、思っていたほどストレッチとはいえない。

対象商品 : 89102124
2015-10-05
用途: 製造工程の作業服

さすがの「自重堂」。
 生地の強さ、縫製などは十分な耐久性があります。着心地も悪くはなく、縫い合わせ部が身体に不快感を与えることもありません。
 今の着心地を確保したうえで、襟と袖口の強度が増したら良いのですが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする