曜日別特売

84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ

84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂84304 エコ低発塵製品制電長袖シャツ - 自重堂

低発塵性を素材と縫製の両面から実現。≪清浄度クラス1000≫生地の裁ち目を隠すために巻縫いやカバーリングなどの工夫を施し、わずかなチリやホコリが仕事に支障をきたすデリケートな現場にこそ必要とされるウエアを開発しました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊り、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、エコマーク、縫製仕様(低発塵使用)種別長袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能低発塵、製品制電、防汚加工、吸汗・速乾名入れ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8910420684304サックスSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910421584304サックスS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910422484304サックスM
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910423384304サックスL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910424284304サックスLL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910425184304サックスEL
10,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910426784304サックス4L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910427684304サックス5L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910428584304シルバーSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910429484304シルバーS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8910430384304シルバーM
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910431284304シルバーL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910432184304シルバーLL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910433784304シルバーEL
10,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910434684304シルバー4L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910435584304シルバー5L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910436484304スプレーグリーンSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910437384304スプレーグリーンS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910438284304スプレーグリーンM
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910439184304スプレーグリーンL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910440784304スプレーグリーンLL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910441684304スプレーグリーンEL
10,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910442584304スプレーグリーン4L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910443484304スプレーグリーン5L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910444384304ローズピンクSS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910445284304ローズピンクS
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910446184304ローズピンクM
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910447784304ローズピンクL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910448684304ローズピンクLL
10,000
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910449584304ローズピンクEL
10,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910450484304ローズピンク4L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8910451384304ローズピンク5L
10,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする