自重堂
85004 長袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
出来る男をさりげなく演出するクールなコンサバスタイル。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し、パイピング(左袖ペン差)、ワンポイント
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、営業・配達
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
インディゴブルー
ブルーグレー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89117025
85004
ブルーグレー
S
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117034
85004
ブルーグレー
M
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
43日以内出荷
返品不可
名入れ可
89117043
85004
ブルーグレー
L
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117052
85004
ブルーグレー
LL
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117061
85004
ブルーグレー
EL
¥
8,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117077
85004
ブルーグレー
4L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117086
85004
ブルーグレー
5L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117095
85004
アースグリーン
S
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117104
85004
アースグリーン
M
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117113
85004
アースグリーン
L
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117122
85004
アースグリーン
LL
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117131
85004
アースグリーン
EL
¥
8,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117147
85004
アースグリーン
4L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117156
85004
アースグリーン
5L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117165
85004
インディゴブルー
S
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117174
85004
インディゴブルー
M
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117183
85004
インディゴブルー
L
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117192
85004
インディゴブルー
LL
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117201
85004
インディゴブルー
EL
¥
8,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117217
85004
インディゴブルー
4L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117226
85004
インディゴブルー
5L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117235
85004
アッシュ
S
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117244
85004
アッシュ
M
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117253
85004
アッシュ
L
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117262
85004
アッシュ
LL
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117271
85004
アッシュ
EL
¥
8,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117287
85004
アッシュ
4L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89117296
85004
アッシュ
5L
¥
8,000
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください