自重堂
85704 エコ5バリュー長袖シャツ
充実の5つの機能が幅広い職場で大活躍。「エコ」「ストレッチ」「製品制電」「ウィングアームⅡ」「タフ素材(パワーテックスプラスR)の5つの機能を搭載。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当てメッシュ、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル80、綿20
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
ストレッチ、製品制電、タフ素材
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ミストブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89124034
85704
シルバー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124043
85704
シルバー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124052
85704
シルバー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124061
85704
シルバー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124077
85704
シルバー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124086
85704
シルバー
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124095
85704
シルバー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124104
85704
アースグリーン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124113
85704
アースグリーン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124122
85704
アースグリーン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124147
85704
アースグリーン
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124156
85704
アースグリーン
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124165
85704
アースグリーン
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124174
85704
ミストブルー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124183
85704
ミストブルー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124192
85704
ミストブルー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124201
85704
ミストブルー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89124217
85704
ミストブルー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124226
85704
ミストブルー
4L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124235
85704
ミストブルー
5L
¥
8,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89124131
85704
アースグリーン
LL
¥
8,600
取扱い終了
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください