曜日別特売

86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用)

86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂86204 接触冷感長袖シャツ(春夏用) - 自重堂
(3件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)ポリエステル65、綿35仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別長袖シャツJIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912690486204ネイビーS
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912691386204ネイビーM
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912692286204ネイビーL
9,200
4,190
4,609(税込)
当日出荷
名入れ可
8912693186204ネイビーLL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912694786204ネイビーEL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912695686204ネイビー4L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912696586204ネイビー5L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912697486204シルバーS
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912698386204シルバーM
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912699286204シルバーL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912700186204シルバーLL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912701786204シルバーEL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912702686204シルバー4L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912703586204シルバー5L
9,200
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8912704486204アースグリーンS
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912705386204アースグリーンM
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912706286204アースグリーンL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912707186204アースグリーンLL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912708786204アースグリーンEL
9,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912709686204アースグリーン4L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912710586204アースグリーン5L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912711486204ロイヤルブルーS
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912712386204ロイヤルブルーM
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912713286204ロイヤルブルーL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912714186204ロイヤルブルーLL
9,200
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912715786204ロイヤルブルーEL
9,200
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8912716686204ロイヤルブルー4L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912717586204ロイヤルブルー5L
9,200
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16921004
2019-05-30
用途: 作業服

ためしにシャツタイプを買ってみました。(ブルゾンタイプの代わりに)
残念なことにその中の1着は、袋から出して前ホックを外そうとしたら
ホックごと外れて着ることができなくなりました。
メーカー物の安くない商品だけに残念です。
メーカーに改善の注意をお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 89126992
2024-08-21
用途: 夏場の事務所外での作業
システムサポートプロダクツ

寝具に用いられている“接触冷感”素材の感覚を期待して購入すると、期待外れかもしれません。
ですが、汗の描き始めに肌に触れると幾分か冷たさを感じるので、「そういうもの」と理解して使ってます。同形状の一般的なシャツよりは良いかもです・・・。

対象商品 : 89126983
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

冷感を感じますし、着心地もさっぱりしてます。薄めの生地なので、ハード作業には向いてないかと思います。他の上着もそうですが、同シリーズの作業ズボンがないので、色も合わないので、他のシリーズのズボンをはいてます。同じシリーズを作ってください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする