自重堂
46700 抗菌防臭長袖ジャンパー(春夏用)
銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ、オリジナルスライダー、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、内ポケット、ワンポイント、腰帯アジャスター、袖口アジャスター
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭
生地
ミューファンソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89041723
46700
シックシルバー
S
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041732
46700
シックシルバー
M
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041757
46700
シックシルバー
LL
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041766
46700
シックシルバー
EL
¥
11,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041775
46700
シックシルバー
4L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041784
46700
シックシルバー
5L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041793
46700
ティールブルー
S
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041827
46700
ティールブルー
LL
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041836
46700
ティールブルー
EL
¥
11,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041845
46700
ティールブルー
4L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041854
46700
ティールブルー
5L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041863
46700
ミストアクア
S
¥
11,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041915
46700
ミストアクア
4L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041924
46700
ミストアクア
5L
¥
11,000
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041741
46700
シックシルバー
L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041802
46700
ティールブルー
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041811
46700
ティールブルー
L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041872
46700
ミストアクア
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041881
46700
ミストアクア
L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041897
46700
ミストアクア
LL
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89041906
46700
ミストアクア
EL
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください