自重堂
46710 抗菌防臭半袖ジャンパー(春夏用)
銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ、オリジナルスライダー、胸ポケット、携帯電話収納ポケット、アイレット、内ポケット、ワンポイント、腰帯アジャスター
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭
生地
ミューファンソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89041933
46710
シックシルバー
S
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041942
46710
シックシルバー
M
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041951
46710
シックシルバー
L
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041967
46710
シックシルバー
LL
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041976
46710
シックシルバー
EL
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041985
46710
シックシルバー
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89041994
46710
シックシルバー
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042003
46710
ティールブルー
S
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042012
46710
ティールブルー
M
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042021
46710
ティールブルー
L
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042037
46710
ティールブルー
LL
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042046
46710
ティールブルー
EL
¥
11,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042055
46710
ティールブルー
4L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042064
46710
ティールブルー
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042073
46710
ミストアクア
S
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042091
46710
ミストアクア
L
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042107
46710
ミストアクア
LL
¥
11,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042134
46710
ミストアクア
5L
¥
11,000
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89042082
46710
ミストアクア
M
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89042116
46710
ミストアクア
EL
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
89042125
46710
ミストアクア
4L
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください