自重堂
Jawin 55100 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)
溢れる個性と知性を両立させた男のワークウエア。普段着感覚で着られるカジュアルテイストが魅力。着くずしたワイルドなスタイルが骨太なワーカーの遊び心を満たしてくれるはず。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背中プリント、オリジナルデザインボタン、リベット、ワンポイント
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿100
生地
ドビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、農作業
内容量
1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品との同時洗いはお避けください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89081867
55100
ミストブルー
S
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081876
55100
ミストブルー
M
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081885
55100
ミストブルー
L
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081894
55100
ミストブルー
LL
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081903
55100
ミストブルー
EL
¥
12,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081912
55100
ミストブルー
4L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081921
55100
ミストブルー
5L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081937
55100
シルバー
S
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89081946
55100
シルバー
M
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081955
55100
シルバー
L
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081964
55100
シルバー
LL
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081973
55100
シルバー
EL
¥
12,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081982
55100
シルバー
4L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89081991
55100
シルバー
5L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082007
55100
アイボリー
S
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082016
55100
アイボリー
M
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082025
55100
アイボリー
L
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082034
55100
アイボリー
LL
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082043
55100
アイボリー
EL
¥
12,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082052
55100
アイボリー
4L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082061
55100
アイボリー
5L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082077
55100
ブラウン
S
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082086
55100
ブラウン
M
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082095
55100
ブラウン
L
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082104
55100
ブラウン
LL
¥
12,800
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082113
55100
ブラウン
EL
¥
12,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082122
55100
ブラウン
4L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89082131
55100
ブラウン
5L
¥
12,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください