自重堂
Jawin 55500 長袖ジャンパー(春夏用)
精悍でアクティブ。男の仕事に華を添える、ワークウエア。通気性のある部分メッシュ使いで、制電糸入りの機能派の一着。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、オリジナルスライダー、両脇サイドメッシュ、オリジナルデザインボタン、両胸メッシュ、左袖ペン差し、クールメッシュ、内ポケット、ワンポイント
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
CVCクリムスソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89087661
55500
ネイビー
S
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087677
55500
ネイビー
M
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087686
55500
ネイビー
L
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087695
55500
ネイビー
LL
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087704
55500
ネイビー
EL
¥
13,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087713
55500
ネイビー
4L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087722
55500
ネイビー
5L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89087731
55500
シルバー
S
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087747
55500
シルバー
M
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087756
55500
シルバー
L
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087765
55500
シルバー
LL
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087774
55500
シルバー
EL
¥
13,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087783
55500
シルバー
4L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087792
55500
シルバー
5L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087801
55500
キャメル
S
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087817
55500
キャメル
M
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087826
55500
キャメル
L
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087835
55500
キャメル
LL
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087844
55500
キャメル
EL
¥
13,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087853
55500
キャメル
4L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89087862
55500
キャメル
5L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087871
55500
ブラック
S
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087887
55500
ブラック
M
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087896
55500
ブラック
L
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月下旬
89087905
55500
ブラック
LL
¥
13,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087914
55500
ブラック
EL
¥
13,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087923
55500
ブラック
4L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89087932
55500
ブラック
5L
¥
13,500
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください