曜日別特売

Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用)

Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55600 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂

次世代を意識したカジュアルワークウエア。新素材のハニカムリップストップや左胸ポケットの5連アイレットが特徴。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背当てプリント、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、背中・左胸ポケットループ付、5連アイレット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー持ち手、袖カフス釦、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル80、綿20生地ハニカムリップストップRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909029455600シックブラックS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909030355600シックブラックM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909031255600シックブラックL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909032155600シックブラックLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909033755600シックブラックEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909034655600シックブラック4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909035555600シックブラック5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909036455600シルバーS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909037355600シルバーM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909038255600シルバーL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909039155600シルバーLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909040755600シルバーEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909041655600シルバー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909042555600シルバー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909043455600キャメルS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909044355600キャメルM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909045255600キャメルL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909046155600キャメルLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909047755600キャメルEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909048655600キャメル4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909049555600キャメル5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする