曜日別特売

Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用)

Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂Jawin 55800 長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

カジュアルさとハードさを融合させたワークウエアの進化形。シルバーのデザインアクセントとスタイリッシュなフォルムがデキル男を演出。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュ仕様など、機能面でも付加価値のあるシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、背中ループ、左袖ペン差し、ファスナー付脇ポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、右胸二重ポケット、袖カフスボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル85、綿15生地ドライオックスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909329555800シックブラックS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909330455800シックブラックM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909331355800シックブラックL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909332255800シックブラックLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909333155800シックブラックEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909334755800シックブラック4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909335655800シックブラック5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909336555800シルバーS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909337455800シルバーM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909338355800シルバーL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909339255800シルバーLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909340155800シルバーEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909341755800シルバー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909342655800シルバー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909343555800ミストブルーS
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909344455800ミストブルーM
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909345355800ミストブルーL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909346255800ミストブルーLL
12,700
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909347155800ミストブルーEL
12,700
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909348755800ミストブルー4L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909349655800ミストブルー5L
12,700
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89093304
2023-03-29
用途: 定期清掃及びガラス清掃
その他業種

動きやすくていいい感じです。165㎝61キロでサイズは丁度ですが私はお腹が少し出ているのでワンサイズ大き目の方が良かった。色も黒が欲しかったので★4つでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする