曜日別特売

84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用)

84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84800 吸汗速乾長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、肘タック、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、左袖ペン差、背当てメッシュ、腰帯アジャスター、ワンポイント種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラスバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911324584800ネイビーS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911325484800ネイビーM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911326384800ネイビーL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911327284800ネイビーLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911328184800ネイビーEL
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911329784800ネイビー4L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911330684800ネイビー5L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911331584800シルバーS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911332484800シルバーM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911333384800シルバーL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911334284800シルバーLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911335184800シルバーEL
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911336784800シルバー4L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911337684800シルバー5L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911338584800アースグリーンS
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911339484800アースグリーンM
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911340384800アースグリーンL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911341284800アースグリーンLL
11,000
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911342184800アースグリーンEL
11,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911343784800アースグリーン4L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8911344684800アースグリーン5L
11,000
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする