曜日別特売

84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用)

84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂84810 吸汗速乾半袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

吸汗速乾素材とクールメッシュで「涼しさ」を極めた一着。吸汗速乾に優れサラッとした着心地が自慢のアクアドライCプラスを使用することで、汗によるべとつきや不快感を解消。オリジナル機能である「クールメッシュ」との相乗効果で夏の快適ワークをしっかりサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、衿台メッシュ(吸汗速乾)、クールメッシュ、オリジナルデザインボタン、オリジナルスライダー、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、左袖ペン差、背当てメッシュ、腰帯アジャスター、ワンポイント混率(%)ポリエステル80、綿20生地アクアドライCプラスバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能クールメッシュ、吸汗・速乾、クールビズ対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8911345584810ネイビーS
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911346484810ネイビーM
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911347384810ネイビーL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911348284810ネイビーLL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911349184810ネイビーEL
10,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8911350784810ネイビー4L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911351684810ネイビー5L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911352584810シルバーS
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911353484810シルバーM
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911354384810シルバーL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911355284810シルバーLL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911356184810シルバーEL
10,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911357784810シルバー4L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911358684810シルバー5L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911359584810アースグリーンS
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911361384810アースグリーンL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911363184810アースグリーンEL
10,800
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911364784810アースグリーン4L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911365684810アースグリーン5L
10,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8911360484810アースグリーンM
10,800
5,290
5,819(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
8911362284810アースグリーンLL
10,800
5,290
5,819(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16932152
2021-07-26
用途: 仕事の時に
有限会社飛騨機工商会

夏の作業には涼しくて最高に重宝しています。丈夫で長持ちするジャンパーです。2回目のリピート

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする