自重堂
85400 エコ3バリュー長袖ジャンバー(春夏用)
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、肘タック
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89121663
85400
ネイビー
S
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121672
85400
ネイビー
M
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121681
85400
ネイビー
L
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121697
85400
ネイビー
LL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121706
85400
ネイビー
EL
¥
11,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121715
85400
ネイビー
4L
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121724
85400
ネイビー
5L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121733
85400
シルバー
S
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121742
85400
シルバー
M
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121751
85400
シルバー
L
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121767
85400
シルバー
LL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121776
85400
シルバー
EL
¥
11,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121785
85400
シルバー
4L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121794
85400
シルバー
5L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121803
85400
アースグリーン
S
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121812
85400
アースグリーン
M
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89121821
85400
アースグリーン
L
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121837
85400
アースグリーン
LL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121846
85400
アースグリーン
EL
¥
11,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121855
85400
アースグリーン
4L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121864
85400
アースグリーン
5L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121873
85400
スカイグレー
S
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121882
85400
スカイグレー
M
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121891
85400
スカイグレー
L
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121907
85400
スカイグレー
LL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121916
85400
スカイグレー
EL
¥
11,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121925
85400
スカイグレー
4L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121934
85400
スカイグレー
5L
¥
11,300
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください