自重堂
85410 エコ3バリュー半袖ジャンバー(春夏用)
オーソドックスでどこか凛々しい、3つの機能を持つシリーズ。エコ・製品制電・防汚加工の高機能ウエアを、リーズナブルな価格でご提供。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル60、綿40
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
トリプルバリューソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
防汚加工、製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89121943
85410
ネイビー
S
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121952
85410
ネイビー
M
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121961
85410
ネイビー
L
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121977
85410
ネイビー
LL
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121986
85410
ネイビー
EL
¥
10,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89121995
85410
ネイビー
4L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122004
85410
ネイビー
5L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122013
85410
シルバー
S
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122022
85410
シルバー
M
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122031
85410
シルバー
L
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122047
85410
シルバー
LL
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122056
85410
シルバー
EL
¥
10,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122065
85410
シルバー
4L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122074
85410
シルバー
5L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89122083
85410
アースグリーン
S
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122092
85410
アースグリーン
M
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122101
85410
アースグリーン
L
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122117
85410
アースグリーン
LL
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122126
85410
アースグリーン
EL
¥
10,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122135
85410
アースグリーン
4L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122144
85410
アースグリーン
5L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122153
85410
スカイグレー
S
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122162
85410
スカイグレー
M
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122171
85410
スカイグレー
L
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122187
85410
スカイグレー
LL
¥
10,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122196
85410
スカイグレー
EL
¥
10,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122205
85410
スカイグレー
4L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89122214
85410
スカイグレー
5L
¥
10,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください