自重堂
34201 綿100%ツータックパンツ(春夏用)
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿100
生地
シーティング(ファジープリント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1本
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
全24種類を絞り込む
色
アースグリーン
グリーン
シルバー
ダークブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89004501
34201
アースグリーン
82
70~76
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89004517
34201
アースグリーン
82
77~82
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89004526
34201
アースグリーン
82
83~88
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89004535
34201
アースグリーン
82
89~94
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
8日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89004544
34201
アースグリーン
79
95~106
¥
9,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004553
34201
アースグリーン
79
107~118
¥
9,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004562
34201
シルバー
82
70~76
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004571
34201
シルバー
82
77~82
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004587
34201
シルバー
82
83~88
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004596
34201
シルバー
82
89~94
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004605
34201
シルバー
79
95~106
¥
9,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004614
34201
シルバー
79
107~118
¥
9,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004623
34201
グリーン
82
70~76
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004632
34201
グリーン
82
77~82
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004641
34201
グリーン
82
83~88
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004657
34201
グリーン
82
89~94
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004666
34201
グリーン
79
95~106
¥
9,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004675
34201
グリーン
79
107~118
¥
9,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004693
34201
ダークブルー
82
77~82
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004702
34201
ダークブルー
82
83~88
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004711
34201
ダークブルー
82
89~94
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004727
34201
ダークブルー
79
95~106
¥
9,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004736
34201
ダークブルー
79
107~118
¥
9,800
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89004684
34201
ダークブルー
82
70~76
¥
9,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください