曜日別特売

45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂45306 製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902179145306ライトグリーン7360~65
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902180745306ライトグリーン7366~70
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902181645306ライトグリーン7371~75
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902182545306ライトグリーン7376~80
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902183445306ライトグリーン7081~90
9,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902185245306ライトグリーン70106~118
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902186145306シルバー7360~65
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902187745306シルバー7366~70
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902188645306シルバー7371~75
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902189545306シルバー7376~80
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902190445306シルバー7081~90
9,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902191345306シルバー7091~105
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902192245306シルバー70106~118
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902193145306ピンク7360~65
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902194745306ピンク7366~70
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902195645306ピンク7371~75
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902196545306ピンク7376~80
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902197445306ピンク7081~90
9,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902198345306ピンク7091~105
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902199245306ピンク70106~118
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902200145306ミストブルー7360~65
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902201745306ミストブルー7366~70
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902202645306ミストブルー7371~75
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902203545306ミストブルー7376~80
9,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902204445306ミストブルー7081~90
9,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8902205345306ミストブルー7091~105
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902206245306ミストブルー70106~118
9,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902184345306ライトグリーン7091~105
9,500
5,890
6,479(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89021834
2015-07-10
用途: 清掃
カービューティーエステ ナチュラル

汗欠いたらペタック

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする