曜日別特売

46906 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

46906 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂46906 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂46906 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂46906 エコレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様デザインボタン種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)生地クララペット裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902663746906アースグリーン7360~65
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902664646906アースグリーン7366~70
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902665546906アースグリーン7371~75
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902666446906アースグリーン7376~80
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902667346906アースグリーン7081~90
8,400
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902668246906アースグリーン7091~105
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902669146906アースグリーン70106~118
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902670746906ミストグリーン7360~65
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902671646906ミストグリーン7366~70
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902672546906ミストグリーン7371~75
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902673446906ミストグリーン7376~80
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902674346906ミストグリーン7081~90
8,400
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902675246906ミストグリーン7091~105
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902676146906ミストグリーン70106~118
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902677746906ネイビー7360~65
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902678646906ネイビー7366~70
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902679546906ネイビー7371~75
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902680446906ネイビー7376~80
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902681346906ネイビー7081~90
8,400
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902682246906ネイビー7091~105
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8902683146906ネイビー70106~118
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする