自重堂
46301 ツータックパンツ(春夏用)
最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
トリプルステッチ、ワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトクロス(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバースカイ
ネイビー
ミストグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89032946
46301
ミストグリーン
82
70
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89032955
46301
ミストグリーン
82
73
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89032964
46301
ミストグリーン
82
76
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89032973
46301
ミストグリーン
82
79
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89032982
46301
ミストグリーン
82
82
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89032991
46301
ミストグリーン
82
85
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033007
46301
ミストグリーン
82
88
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033016
46301
ミストグリーン
79
91
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033025
46301
ミストグリーン
79
96
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033034
46301
ミストグリーン
79
101
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033043
46301
ミストグリーン
79
106
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033052
46301
ミストグリーン
85
112
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033061
46301
ミストグリーン
85
120
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033077
46301
シルバースカイ
82
70
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033095
46301
シルバースカイ
82
76
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033104
46301
シルバースカイ
82
79
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033113
46301
シルバースカイ
82
82
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033122
46301
シルバースカイ
82
85
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033131
46301
シルバースカイ
82
88
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033147
46301
シルバースカイ
79
91
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033156
46301
シルバースカイ
79
96
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033165
46301
シルバースカイ
79
101
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033174
46301
シルバースカイ
79
106
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033183
46301
シルバースカイ
85
112
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033192
46301
シルバースカイ
85
120
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033201
46301
アースグリーン
82
70
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033217
46301
アースグリーン
82
73
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033226
46301
アースグリーン
82
76
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033235
46301
アースグリーン
82
79
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033244
46301
アースグリーン
82
82
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89033253
46301
アースグリーン
82
85
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033262
46301
アースグリーン
82
88
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033271
46301
アースグリーン
79
91
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033287
46301
アースグリーン
79
96
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033296
46301
アースグリーン
79
101
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033305
46301
アースグリーン
79
106
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033314
46301
アースグリーン
85
112
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033323
46301
アースグリーン
85
120
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033332
46301
ネイビー
82
70
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033341
46301
ネイビー
82
73
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033357
46301
ネイビー
82
76
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033366
46301
ネイビー
82
79
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033375
46301
ネイビー
82
82
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033384
46301
ネイビー
82
85
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033393
46301
ネイビー
82
88
¥
9,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033402
46301
ネイビー
79
91
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033411
46301
ネイビー
79
96
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033427
46301
ネイビー
79
101
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033436
46301
ネイビー
79
106
¥
9,600
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89033445
46301
ネイビー
85
112
¥
9,600
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ