自重堂
46501 エコツータックパンツ(春夏用)
麻感覚の清涼素材が、快適ワークをしっかりサポート。ワーカーの感性を刺激する、しなやかでシャープなライン。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
トリプルステッチ
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
リサイクルトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全52種類を絞り込む
色
スプレーグリーン
ソフトブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89037085
46501
ネイビー
78
70
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037094
46501
ネイビー
78
73
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037103
46501
ネイビー
78
76
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037112
46501
ネイビー
78
79
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89037121
46501
ネイビー
78
82
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037137
46501
ネイビー
78
85
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037146
46501
ネイビー
78
88
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037155
46501
ネイビー
75
91
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037164
46501
ネイビー
75
96
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037173
46501
ネイビー
75
101
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037182
46501
ネイビー
75
106
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037191
46501
ネイビー
85
112
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037207
46501
ネイビー
85
120
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037216
46501
ロイヤルブルー
78
70
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037225
46501
ロイヤルブルー
78
73
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037234
46501
ロイヤルブルー
78
76
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037243
46501
ロイヤルブルー
78
79
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037252
46501
ロイヤルブルー
78
82
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037261
46501
ロイヤルブルー
78
85
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037277
46501
ロイヤルブルー
78
88
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037286
46501
ロイヤルブルー
75
91
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037295
46501
ロイヤルブルー
75
96
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037304
46501
ロイヤルブルー
75
101
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037313
46501
ロイヤルブルー
75
106
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037322
46501
ロイヤルブルー
85
112
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037331
46501
ロイヤルブルー
85
120
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037347
46501
スプレーグリーン
78
70
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037356
46501
スプレーグリーン
78
73
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037365
46501
スプレーグリーン
78
76
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037374
46501
スプレーグリーン
78
79
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037383
46501
スプレーグリーン
78
82
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037392
46501
スプレーグリーン
78
85
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037401
46501
スプレーグリーン
78
88
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037417
46501
スプレーグリーン
75
91
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037426
46501
スプレーグリーン
75
96
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
89037435
46501
スプレーグリーン
75
101
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037444
46501
スプレーグリーン
75
106
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037453
46501
スプレーグリーン
85
112
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037462
46501
スプレーグリーン
85
120
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037471
46501
ソフトブルー
78
70
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037487
46501
ソフトブルー
78
73
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037496
46501
ソフトブルー
78
76
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037505
46501
ソフトブルー
78
79
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037514
46501
ソフトブルー
78
82
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037523
46501
ソフトブルー
78
85
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037532
46501
ソフトブルー
78
88
¥
6,700
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037541
46501
ソフトブルー
75
91
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037557
46501
ソフトブルー
75
96
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037566
46501
ソフトブルー
75
101
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89037575
46501
ソフトブルー
75
106
¥
6,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ